フタ付き折りたたみキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14828820 品番 WS-03L-RY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お買い物やレジャー、ゴミ出し時の荷物の運搬がラクラク!
広げてハンドルを伸ばすだけですぐに使える。
使わない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式で、片手で持ち運べるほどの軽さで使いやすい。
荷物の飛び出しを抑えられるフタ付き。
日常のあらゆるシーンで活躍!

材質ポリプロピレン、アルミニウム 質量(kg)2.3 グレー 耐荷重(kg)20 内容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】40.5×31.5×41.5/64.5/86.5(ハンドル・キャスター含む)【収納時】40.5×10.5×41.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コンテナ】34×27×30
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする