JIS4等級ベルトスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14828856 品番 UF25-15
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3等級と比較し最大使用荷重25%UP

材質強力ポリエステル原糸 幅(mm)25 長さ(m)1.5 等級JIS4等級 最大使用荷重(kg)1000
関連資料:(0.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする