オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
JIS4等級ベルトスリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14828899
品番
UF35-15
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質
強力ポリエステル原糸
幅(mm)
35
長さ(m)
1.5
等級
JIS4等級
最大使用荷重(kg)
1600
関連資料:
(0.98MB)