オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
JIS4等級ベルトスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14829118
品番
UF75-50
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質
強力ポリエステル原糸
幅(mm)
75
長さ(m)
5
等級
JIS4等級
最大使用荷重(kg)
3200
関連資料:
(0.98MB)