ユーエイキャスター
双輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
許容荷重(daN[kgf])
20[20.4]
ストッパー
シングルストッパー
注文コード
14829170
品番
PT-40GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
材質
(ホイル)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
取付方式
プレート式
取付寸法X×Y(mm)
25.5×25.5
取付座A×B(mm)
38×38
金具
PT型
ストッパー
シングルストッパー
取付部
シルバー
許容荷重(daN[kgf])
20[20.4]
取付高H(mm)
56
車幅(mm)
41.6
取付穴径P(mm)
5
偏芯E(mm)
14.5
色(本体)
ブラック
材質(金具)
樹脂
旋回半径R(mm)
49
材質(取付部)
スチール
色(車輪)
ブラック