スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 重量フック
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14829188
品番
SLH3ASB
参考基準価格(税別)
¥41,510
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途
敷鉄板用吊フック
仕様
スイベルフック
全長(mm)
403
質量(kg)
4.8
容量(t)
3