ルミサス アルミタンブラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14829215 品番LAT5405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質/アルミニウム

用途冷たさがすぐに伝わるタンブラーです。アルミ二ウム100%で軽くて使いやすい商品です。 容量(mL)540 高さ(mm)135 口径(Φmm)84 容量(オンス)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
小学生への出前理科実験教室に使用
その他業種

このアルミタンブラーに水と氷を半分くらいの高さまで入れて、空気中の水蒸気がタンブラー表面に結露することを見せる実験を行い、小学生に見せた。
熱伝導率の良いアルミを使って予想通りの結露が発生した。価格が安いのは有難いが、アルミの厚みがあと少し厚ければ、より強度が出て複数回の使用に耐えられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする