サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
JWドッグペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829249
品番
C9050JWD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
9種類のドッグのデザインがアソートあれている、おしゃれなペーパーカップです。3オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング
容量(mL)
90
高さ(mm)
64
口径(Φmm)
57.1
容量(オンス)
3
底径(Φmm)
37