※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-E900 (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14831936 MA-E900 (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14831936 MA-E900 (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14831936 MA-E900 (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14831936

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)150 付属品非常停止付きペンダントスイッチ 注文コード14831936 品番MA-E900 (60m)
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は定格荷重・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。

用途足場材荷揚用のウインチとして 付属品非常停止付きペンダントスイッチ 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 ロープ径(Φmm)5 定格荷重(kg)150 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×60m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 操作方式有線操作タイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 巻取長さ(m)66 モータ出力(W)937
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※2台の無線送信機で複数の足場ボーイを操作することはできません。
※設置に必要なクランプなどは付属しておりませんので別途ご購入ください。
※本機を設置パターン画像以外の姿勢で使用すると故障の原因になりますのでご遠慮ください。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする