※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-E200WR (6×32m仕様) エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832110 BW-E200WR (6×32m仕様) エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832110 BW-E200WR (6×32m仕様) エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832110 BW-E200WR (6×32m仕様) エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832110

エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)200 操作方式ダブルリモコンタイプ 注文コード14832110 品番BW-E200WR (6×32m仕様)
参考基準価格(税別)¥730,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は定格荷重・操作方式など9種類から選べます 他の種類を見る

過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。

付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック オプション【雨カバー】大 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)20 定格荷重(kg)200 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ6×32m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速】6【高速】20 モータ出力(W)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤロープには必ずメーカー標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※排出側のワイヤロープが邪魔になる場合には、オプションのロープリールとの併用をご検討ください。
※なお、ロープリールはシングルリモコンタイプかダブルリモコンタイプのベビーワインダーとしか連動できませんのでご注意ください。
※また、ベビーワインダーの無線送信機とのペアリング(無線の設定)も必要です。
※標準よりも長いワイヤロープをご使用の場合、揚程に対応した荷重を限度としてご使用ください。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする