PV-MZ4 ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14832137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV-MZ4 ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14832137
PV-MZ4 ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14832137
PV-MZ4 ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14832137
PV-MZ4 ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 14832137

ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード14832137品番PV-MZ4
参考基準価格(税別)¥710,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。
パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。
コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。
組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。
コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。
ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。
標準セットで2階屋根に対応可能。
2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。

用途
ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5昇降速度(m/分)10機種【ウインチ】MZ4使用ワイヤロープΦ5×31mモータ出力(W)400総質量(kg)92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積載荷重100kgはパネル6枚程度に相当します。
※車上渡しの商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする