お徳用防虫網 1818

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14832460 品番91CMX30M WGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。
一般的な網目の18メッシュです。

用途網戸張り替え用防虫網。 ホワイトグレー 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ18×18 網目(mm)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする