極東技研工業
極東技研工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
極東技研工業の 繊維スリング
極東技研工業の エンドレスタイプ
ラウドスリング Cobra
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14833695
品番
COBRA110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
色
紫
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜100
使用荷重(t)
1
断面径(Φmm)
16
関連資料:
(2.23MB)
注意
※結ぶのは危険なためNG
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません