※商品画像は品番OE-18B(W1200)です。

ステンレス作業台(作業テーブル) OE-18

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14833975 品番 OE-18A
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

スリムタイプの作業台です。さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。※商品画像は品番OE-18B(W1200)です。

仕様丸パイプ 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)900 高さ(mm)700 奥行(mm)400 キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする