EARTH MAN
EARTH MANの 刈払機
EARTH MANの 充電式刈払機・草刈機
コード式2WAYグラストリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14834061
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単
ロックボタンで刈刃を簡単に着脱
長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ
様々な刈刃が使い分けできる
用途
茂った草や柔らかい草の刈り込みに
塀・縁石等のキワ刈りに
付属品
●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1
質量(kg)
約1.8
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
延長:約10.0、電源:約0.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)
定格電流(A)
3.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
300
刈り幅(mm)
約Φ160(チップソー・ブレード)
本体サイズ(mm)
約長さ720〜980×幅245×高さ820〜1,000
使用環境温度(℃)
0〜40
定格時間
30分