曜日別特売
GA100316-60 オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン 14834106

メイン画像

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度【研削研磨】60(#)
内容量1箱(25枚)注文コード14834106品番GA100316-60
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。
鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
パッド不要の弾性といしです。

用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。トラスコ品番852-4324材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】60(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする