メイン画像

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14834115 品番 GA100316-80
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。
鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
パッド不要の弾性といしです。

用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。 トラスコ品番852-4325 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】80(#) 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする