メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834131
品番
GA100616-24
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。
鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途
ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4326
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。