日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834140
品番
MO504-36THA
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
細部の加工に適した小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途
一般鋼、鋳鉄の研削加工。
トラスコ品番
836-7770
粒度
36(#)
厚さ(mm)
4
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22910
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
60
外径(mm)
50
穴径(mm)
9.53
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。