メイン画像

ワンタッチアートディスクAD1 GZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 14834149 品番 OTAD100-GZ60S
参考基準価格(税別)¥14,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

装脱着が素早くできるワンタッチ式です。
湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番852-5092 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数78 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする