メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
ワンタッチアートディスクAD1 GZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14834158
品番
OTAD100-GZ80S
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
装脱着が素早くできるワンタッチ式です。
湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番
852-5093
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10(P1.5)
羽根枚数
84
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。