日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂック28R28
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834280
品番
R281806-24
参考基準価格(税別)
¥27,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。
カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途
一般鋼の黒皮取りに。
トラスコ品番
852-4517
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。