メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
エースゴールドRAG アルミ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834307
品番
RAG1806-AL36
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途
アルミニウムの研削作業に。
トラスコ品番
852-4548
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】36(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。