メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
エースゴールドRAG ステン用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834316
品番
RAG2056-SUS24
参考基準価格(税別)
¥26,125
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4558
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
硬度
L
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
205
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。