日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ベストRB AWA 16穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834341
品番
RB100616-60
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番
852-4567
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
60(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。