日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
カットRC 両面補強 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14834447
品番
RC1503-36
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途
一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。
トラスコ品番
852-3711
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
硬度
S
刃厚(mm)
3
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
150
穴径(mm)
22
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。