日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
カットRC A30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834465
品番
RC45535-30
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途
一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。
トラスコ品番
377-4406
粒度
30(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2640
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)
3.5
外径(mm)
455
穴径(mm)
25.4
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。