メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
カットRC 30穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834481
品番
RC4553530-30
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途
一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。
トラスコ品番
852-3726
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
30(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
硬度
P
刃厚(mm)
3.5
最高使用周速度(m/s)
63
外径(mm)
455
穴径(mm)
30
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。