日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
高速度用といしRK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834499
品番
RK1806-24M
参考基準価格(税別)
¥26,375
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。
耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番
852-4608
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8480
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。