日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834578
品番
RSA2056-24
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4628
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
205
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。