日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ゼットRZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834648
品番
RZ1806-36
参考基準価格(税別)
¥32,625
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途
鋳鉄・一般鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4641
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。