日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ゼット高速度用RZK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834657
品番
RZK1806-24
参考基準価格(税別)
¥37,375
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途
鋳鉄・一般鋼の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番
852-4644
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8480
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。