メイン画像

オフセット砥石”左官道”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14834666 品番 SKD1253-CC16
参考基準価格(税別)¥13,625 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。
柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。

用途コンクリートの研削作業。 付属品専用パッド トラスコ品番473-0500 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする