3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
オフセット砥石 スキルタッチ CC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834700
品番
SKL1002-CC46
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4719
セット内容
専用パッド
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
46
砥材
研削研磨:CC
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。