メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834770
品番
SKL100316-WA80
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4736
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
80(#)
厚さ(mm)
3
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。