3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

オフセット砥石 スキルタッチ CC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 14834806 品番 SKL1802-CC120
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。

用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。 トラスコ品番852-4753 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度120 砥材研削研磨:CC
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする