メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14834840
品番
SKL1803-AC120
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4763
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
120(#)
厚さ(mm)
3
砥材
AC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。