メイン画像
日本レヂボン
オフセット砥石 スキルタッチ GC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
外径(mm)
180
100
180
粒度
46(#)
24(#)
46(#)
穴径(mm)
22
15
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14834867
品番
SKL1803-GC46
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
石材などの非金属の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4769
セット内容
専用パッド
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
46(#)
厚さ(mm)
3
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。