3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

スキルネットSN オフセット形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 14834910 品番 SN1002P-WA60
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。
特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。

用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。 トラスコ品番852-4780 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度60(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)15
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする