3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
スキルネットSN オフセット形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14834919
品番
SN1002P-WA80
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。
特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。
トラスコ品番
852-4781
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
80(#)
厚さ(mm)
2P
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。