SRT100316-60 オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン 14834937 SRT100316-60 オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン 14834937

オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14834937 品番 SRT100316-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,125 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。
当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。
取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 トラスコ品番852-4791 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】60(#) 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする