日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834980
品番
SS100216-80
参考基準価格(税別)
¥10,875
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。
目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
トラスコ品番
852-4805
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
80
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。