日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834998
品番
RBZ1806-24L
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鋳物研削用オフセット砥石です。
鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。
1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途
鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番
236-9821
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
L
使用工具
ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。