メイン画像

エースゴールド RAG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード14835111 品番RAG1256-AWA24M
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
RA-G・RA-GIIが統合された新しい製品となります。

用途一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番345-8992 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度M 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする