メイン画像

ガラスクロスディスク スパイダーネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード14835707 品番SPN1002P-WA150
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。
2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。
95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。
鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。
工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
注意
※研磨用ガラスクロスディスクのため切断での使用はしないでください。
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする