※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)300 車輪幅W(mm)76 注文コード14836179 品番FD-300X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は車輪径D・車輪径・車輪幅Wなど84種類から選べます 他の種類を見る
車軸径(mm)30 許容荷重(N[kgf])5300[540.6] 材質【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄 ボス幅H(mm)82 使用軸受B入り 車輪幅W(mm)76 車輪径D(Φmm)300 車軸径d(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする