※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)380 車輪幅W(mm)89 注文コード14836267 品番FD-380X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は車輪径D・車輪径・車輪幅Wなど84種類から選べます 他の種類を見る
車軸径(mm)35 許容荷重(N[kgf])7400[754.8] 材質【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄 ボス幅H(mm)102 使用軸受B入り 車輪幅W(mm)89 車輪径D(Φmm)380 車軸径d(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする