グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
ブリキマンポット S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836565
品番
2786-C-RD レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
にっこりスマイルとブラブラ手足が可愛いブリキマンシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
植物を植えるだけでなく小物入れやペン立てとしてもお使い頂けます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ,木
色
レッド
使用可能ポット
2号用
サイズ(mm)
直径75×高さ65
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、58ページの商品です。