銀黒マジックネット 2020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14837019 品番91CMX30Mギン/クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。
ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。
ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。

用途網戸張り替え用防虫網。 材質ポリエステル 銀,黒 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ20×20 網目(mm)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする