1.85mx5m 換気トンネルシート 日本マタイ 14837457

1.85mx5m 換気トンネルシート 日本マタイ 14837457
1.85mx5m 換気トンネルシート 日本マタイ 14837457

換気トンネルシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14837457品番1.85mx5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高温高湿時の換気裾上げ作業を省力化できる両側面に換気穴があいている保温換気トンネルシートです。
日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差がないので、健康な作物が育ちます。
両側面に換気穴があいているので日中の換気裾上げ作業が軽減出来ます。
天井部は穴がないので雨が作物にかかりにくい保温シートになります。

用途換気裾上げ作業が軽減でき、雨が作物にかかりにくい保温シート。仕様換気孔両サイド長さ方向に3列,三層フィルム材質ポリオレフィン系フィルム厚さ(mm)0.05透明直径(Φcm)換気孔:2.5寸法(m)1.85×5
注意
※この商品は1シーズン用です。
※換気トンネルシートは表裏がありますので、外側からシートの印刷文字が正しく読めるように展張してください。
※展張は、しわ・たるみをのばす程度に軽く引っ張ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする